kvk kf112のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
23件の「kvk kf112」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー 切り替え 水栓」、「サーモスタットシャワー交換」、「サーモカートリッジ」などの商品も取り扱っております。

サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKランキング2位
1個
5,998税込6,598
当日出荷

サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVKランキング3位
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)








1個
1,398税込1,538
当日出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
1台
13,980税込15,378
当日出荷


1個
4,698税込5,168
予約販売


水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)